Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE f.ta. DIN ISO 5745 IEC60900 2C håndtag
VDE FLADRUNDTANG 160MM, 2-K

Varenr. 071401 579

EAN 4050642466685

Prisvisning for kunder efter login
VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900

Varenr. 071401 579
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
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader

  • Elastiske spidser til høje belastninger, især ved bøjning

  • Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for høj arbejdssikkerhed

  • Ekstra induktivt hærdede kæber

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Rillede gribeflader

  • Overlappende led
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

160 mm

Længde i tommer (L)

6-1/2 tommer

Kæbelængde (L3)

50 mm

Kæbebredde (W3)

16,5 mm

Kæbetykkelse (T1)

9 mm

Kæbespidsbredde (W4)

3 mm

Kæbespidstykkelse (T2)

2,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

ISO

5745

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger